![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1407496.jpg?ts=1704845080406)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
catégorie - 5
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
couleur de la douille de protection contre le ployage - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356777957
Réf. Sonepar
00126677795
Réf. Fournisseur
1407496
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
2 m
catégorie
5
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
brochage
1:1
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m