![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1407472.jpg?ts=1704845095111)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de câble - S/FTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356776691
Réf. Sonepar
00126677669
Réf. Fournisseur
1407472
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
2 m
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble de réseau, ETHERNET CAT6a (10 Gbit-s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, Détrompage: X, sur Connecteur droit RJ45 - IP20, Longueur du câble: 2 m