![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1407465.jpg?ts=1704845047052)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
catégorie - 5
type de câble - SF/UTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356775861
Réf. Sonepar
00126677586
Réf. Fournisseur
1407465
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
5 m
catégorie
5
type de câble
SF/UTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC - IP67, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC - IP67, longueur de câble: 5 m