![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/81275_1000_int_04.jpg?ts=1704845079618)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
catégorie - 5
type de câble - SF/UTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - enfiché
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356673938
Réf. Sonepar
00126667393
Réf. Fournisseur
1403926
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
0.5 m
catégorie
5
type de câble
SF/UTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
enfiché
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
protection du levier d'arrêt
Oui
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45-IP20 sur connecteur RJ45-IP20, Line, longueur : 0,5 m