![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/59971_1000_int_04.jpg?ts=1704844694056)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
catégorie - 5
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626076348
Réf. Sonepar
00126607639
Réf. Fournisseur
1416746
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
2 m
catégorie
5
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
brochage
1:1
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC - IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC - IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m