Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
catégorie - 5
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356021456
Réf. Sonepar
00126602145
Réf. Fournisseur
1524378
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
2 m
catégorie
5
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
brochage
1:1
Câble préconfectionné pour bus, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droit M12, Détrompage D, sur Connecteur droit M12, Détrompage D, Longueur du câble: 2 m