Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
couleur de gaine - noir
type de câble - S/FTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047683
Réf. Sonepar
00126415601
Réf. Fournisseur
1415601
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
10 m
couleur de gaine
noir
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit-s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: X SPEEDCONNEC - IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m