Phoenix Contact - Cable de reseau

Phoenix Contact - Cable de reseau

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • compatible avec une chaîne d'entraînement - Non

  • résistant à l'huile selon EN 60811-404 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151043780

Réf. Sonepar

00126104378

Réf. Fournisseur

1116453

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur

2 m

protection du levier d'arrêt

Non

indice de protection (IP)

IP65

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

brochage

1:1

Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, PUR, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 2 m