Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12 m
couleur de gaine - autre
catégorie - autre
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626876986
Réf. Sonepar
00126003969
Réf. Fournisseur
1085990
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
12 m
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
protection du levier d'arrêt
Non
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
Câble de réseau, Ethernet CAT5, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL5021, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNEC - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 12 m