Phoenix Contact - Cable connecteur electrovanne double

Phoenix Contact - Cable connecteur electrovanne double

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté champ - vanne BI

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • matériau de la gaine de câble - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356638883

Réf. Sonepar

00126458431

Réf. Fournisseur

1458431

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du câble

3 m

nombre de pôles

4

finition raccordement électrique, côté champ

vanne BI

type de contact à fiche, côté champ

mâle (fiche)

matériau de la gaine de câble

autre

indice de protection (IP)

IP65

finition raccordement électrique, côté boîtier

extrémité de ligne libre

matériau du corps de base de contact

CuSn

couleur de la gaine de câble

noir

courant assigné In

4 A

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

coudé

avec affichage LED

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...85 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

résistance de contact

0.005 mOhm

matériau du revêtement de contact

autre

réticulé

Non

blindé

Non

sans halogène

Non

type de câble

multiconducteur

tension assignée (Ue)

24 V

Cordon, 4-pôles, PUR-PVC, noir RAL 9005, Extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner et Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner, L=3m, Ecart EV:0,2m