![Phoenix Contact - Cable avec connecteur male SUB-D 9 et extremite libre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_2926700.jpg?ts=1705027026964)
Phoenix Contact - Cable avec connecteur male SUB-D 9 et extremite libre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
nombre de pôles - 9
longueur - 6 m
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté champ - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356546966
Réf. Sonepar
00126654696
Réf. Fournisseur
2926425
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
nombre de pôles
9
longueur
6 m
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté champ
autre
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble blindé avec un connecteur mâle à 9 pôles SUB-D et une extrémité non terminée repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m