Phoenix Contact - Cable avce connecteur femelle SUB-D 9, libre avec
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
nombre de pôles - 9
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté champ - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356547758
Réf. Sonepar
00126654775
Réf. Fournisseur
2926043
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
nombre de pôles
9
longueur
2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté champ
autre
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles SUB-D et une extrémité non terminée repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m