![Phoenix Contact - Cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/000914199.jpg?ts=1705027098160)
Phoenix Contact - Cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
nombre de pôles - 14
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918733636
Réf. Sonepar
00126873363
Réf. Fournisseur
2296948
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
nombre de pôles
14
longueur
2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté champ
bloc multiprise
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond préconfectionné, exempt d'halogène, pour connecteur frontal de la série Siemens SIMATIC « TOP-connect », avec un connecteur femelle de 16 pôles et un de 14 pôles, pour transmettre huit voies, longueur : 2 m