![Phoenix Contact - Cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/22016_1000_int_04.jpg?ts=1705027093395)
Phoenix Contact - Cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
nombre de pôles - 37
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté champ - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356012010
Réf. Sonepar
00126601201
Réf. Fournisseur
2305677
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
nombre de pôles
37
longueur
2 m
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté champ
autre
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 37 pôles, longueur 2 m: