![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/3022218.jpg?ts=1704845018695)
Phoenix Contact - Butee
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
couleur - gris
largeur - 9.5 mm
hauteur - 35.5 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918156541
Réf. Sonepar
00126815654
Réf. Fournisseur
3022218
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
9.5 mm
hauteur
35.5 mm
finition du verrouillage
sans vis
profondeur
55.6 mm
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Butée d'arrêt à montage rapide, pour profilés NS 35-7,5 ou NS 35-15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8-27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris