![Phoenix Contact - Butee](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0458746.jpg?ts=1704844985247)
Phoenix Contact - Butee
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
couleur - autre
largeur - 10 mm
hauteur - 45.5 mm
finition du verrouillage - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918017439
Réf. Sonepar
00126801743
Réf. Fournisseur
1201662
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
autre
largeur
10 mm
hauteur
45.5 mm
finition du verrouillage
filetable
profondeur
59 mm
matériau
métal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium