![Phoenix Contact - Boitier electronique UCS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/88484_1000_int_04.jpg?ts=1705027056971)
Phoenix Contact - Boitier electronique UCS
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 145 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 67 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626403380
Réf. Sonepar
00126203451
Réf. Fournisseur
2203451
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
145 mm
hauteur
125 mm
profondeur
67 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...100 °C
largeur en nombre de modules
0.145
couleur
noir
numéro RAL
9005
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP40
finition de la surface
non traité
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier complet pour C.I., fixé au niveau des inserts des montants d'angle , inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, des inserts de montants d'angle avec support de fixation pour C.I., des vis pour boîtier et fixation du C.I.