![Phoenix Contact - Boitier electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/82577_1000_int_04.jpg?ts=1705027056978)
Phoenix Contact - Boitier electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 362 mm
hauteur - 286 mm
profondeur - 62 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626378435
Réf. Sonepar
00126637843
Réf. Fournisseur
2203189
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
362 mm
hauteur
286 mm
profondeur
62 mm
matériau
autre
largeur en nombre de modules
0.362
couleur
autre
numéro RAL
7035
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP54
finition de la surface
non traité
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier d'affichage 15, gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, composé de deux demi-coques avec vis