Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 107.6 mm
hauteur - 89.7 mm
profondeur - 62.2 mm
matériau - plastique
température d'utilisation - -40...105 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151008789
Réf. Sonepar
00126100878
Réf. Fournisseur
1107460
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
107.6 mm
hauteur
89.7 mm
profondeur
62.2 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...105 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP20
couleur
autre
Boîtier électronique sur rail DIN pour Raspberry Pi (A+, B+, B2, B3) partie inférieure, partie supérieure, flasque, circuits imprimés perforés et support pour le raccordement HBUS et du port GPIO boîtier selon DIN 43880