![Phoenix Contact - Boitier](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/79157_1000_int_04.jpg?ts=1704844708592)
Phoenix Contact - Boitier
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - étrier longitudinal
matériau du boîtier/corps - autre
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626159966
Réf. Sonepar
00126616017
Réf. Fournisseur
1419255
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage
étrier longitudinal
matériau du boîtier/corps
autre
finition du boîtier
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
sans
méthode de montage du raccord de câble
métrique
classe de protection (IP), monté
IP66
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'entrées de conduit
1
avec presse-étoupe
Oui
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
largeur
34.2 mm
résistant aux UV
Non
hauteur
77.6 mm
profondeur
77.6 mm
avec volet de protection
Non
couleur du boîtier/corps
noir
Capot passe-câble D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 77,6 mm, presse-étoupe: avec, Standard