![Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/84052_1000_int_03.jpg?ts=1704844977052)
Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626390901
Réf. Sonepar
00126639090
Réf. Fournisseur
3273068
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
couleur
bleu
largeur
28.6 mm
hauteur
30.4 mm
profondeur
58.1 mm
tension assignée (Ue)
690 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Bloc distributeur, pour montage transversal, alimentation intégrée, raccordement Push-in, nombre de connexions : 7, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 28,6 mm, hauteur : 28,7 mm, bleu, NS 35-7,5, NS 35-15