![Phoenix Contact - Bloc multipolaire pour montage sur prolfile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/000607751.jpg?ts=1704845140925)
Phoenix Contact - Bloc multipolaire pour montage sur prolfile
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 20
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 12 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918043964
Réf. Sonepar
00126804396
Réf. Fournisseur
1788907
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
20
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
12 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.2...1 mm²
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
couleur
vert
largeur
5.08 mm
profondeur
29.2 mm
tension assignée (Ue)
320 V
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 20, Pas: 5,08 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Profilé