![Phoenix Contact - Bloc de jonction triple etage avec raccordement a la terre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015197280.jpg?ts=1704844989939)
Phoenix Contact - Bloc de jonction triple etage avec raccordement a la terre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 3
nombre de positions de serrage par étage - 6
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356575423
Réf. Sonepar
00126214275
Réf. Fournisseur
3214275
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
3
nombre de positions de serrage par étage
6
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...4 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
5.2 mm
hauteur
77.5 mm
profondeur
90 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à plusieurs étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement vissé, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15