Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Bloc de jonction sur barre collectrice

Phoenix Contact - Bloc de jonction sur barre collectrice

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm

  • largeur des barres collectrices - 6...10 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 76 A

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918001858

Réf. Sonepar

00126800185

Réf. Fournisseur

0404033

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à

rail plat

épaisseur des barres collectrices

3...6 mm

largeur des barres collectrices

6...10 mm

section de conducteur max.

16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie

76 A

largeur de la borne

9.8 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé

Non

Bloc de jonction d'alimentation, type de raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur : 9,8 mm, coloris : argenté