![Phoenix Contact - Bloc de jonction simple](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0416570.jpg?ts=1704845264525)
Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...50 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918977566
Réf. Sonepar
00126897756
Réf. Fournisseur
3044238
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...50 mm²
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...35 mm²
couleur
bleu
largeur
16 mm
hauteur
65.1 mm
profondeur
60.2 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 1,5 mm² - 50 mm², largeur : 16 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15