Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918976033
Réf. Sonepar
00126897603
Réf. Fournisseur
3206416
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
couleur
gris
largeur
6.2 mm
hauteur
39.3 mm
profondeur
62.6 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction simple, raccordement autodénudant, sections : 0,5 mm² - 2,5 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15