![Phoenix Contact - Bloc de jonction simple](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/3208746.jpg?ts=1704844917222)
Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356643610
Réf. Sonepar
00126664361
Réf. Fournisseur
3208746
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...10 mm²
couleur
gris
largeur
10.2 mm
hauteur
49.5 mm
profondeur
88.9 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction simple, raccordement Push-in, sections : 0,5 mm² - 16 mm², largeur : 10,2 mm, hauteur : 49,5 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15