Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356504089
Réf. Sonepar
00126650408
Réf. Fournisseur
3211252
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
couleur
noir
largeur
5.2 mm
hauteur
60.43 mm
profondeur
60.5 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Blocs de jonction simple, raccordement Push-in, nombre de connexions : 3, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : noir, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15