![Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_23433_1000_int_04.jpg?ts=1704844923162)
Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
tension assignée (Ue) - 630 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²
courant assigné In - 232 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918811068
Réf. Sonepar
00126881106
Réf. Fournisseur
0717076
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
tension assignée (Ue)
630 V
nombre de pôles
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...95 mm²
courant assigné In
232 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
mode de pose
montage direct
couleur
gris
section de raccordement cable souple
25...35 mm²
matériau du corps isolant
autre
position de raccordement
latéral
nombre de positions de serrage par pôle
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur/dimension
25 mm
plaque de fermeture requise
Non
finition raccordement électrique 2
autre
avec bride de fixation traversante intégrée
Non
épaisseur de la plaque de montage
1...6 mm
dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage
45 mm
dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage
73.9 mm
dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage
49.5 mm
dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage
73.9 mm
section de raccordement cable rigide
35...95 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
30...95 mm²
BJ de traversée, Raccordement vissé, Raccordement par cosse, Courant de charge: 232 A, Section: 35 mm² - 95 mm², Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0 °, Largeur: 25 mm, Coloris: gris