![Phoenix Contact - Bloc de jonction porte fusible sectionnable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0416120.jpg?ts=1704845093560)
Phoenix Contact - Bloc de jonction porte fusible sectionnable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la séparation longitudinale - orientable
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 20 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918975272
Réf. Sonepar
00126897527
Réf. Fournisseur
3035140
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la séparation longitudinale
orientable
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
20 A
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.08...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
nombre d'étages
1
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
largeur
6.2 mm
hauteur
61.53 mm
profondeur
61.5 mm
tension assignée (Ue)
500 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction simple, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 6 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : noir, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15