![Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014309564.jpg?ts=1704844989040)
Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
dimension des raccordements - 7.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 24 A
nombre de raccordements électriques - 3
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356101578
Réf. Sonepar
00126610157
Réf. Fournisseur
2890959
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
gris
dimension des raccordements
7.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
24 A
nombre de raccordements électriques
3
hauteur
20.8 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.5 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.75 mm²
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
630 V
température d'utilisation
-40...105 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
BJ pour C.I., Intensité nominale: 24 A,630 V, Pas: 7,5 mm, Nombre de pôles: 3, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Coloris: gris, Article avec sortie de broche latérale