Phoenix Contact - Bloc de jonction hybride distributeur de potentiel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...50 mm²
courant assigné In - 105 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626170565
Réf. Sonepar
00126214081
Réf. Fournisseur
3214081
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...50 mm²
courant assigné In
105 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...35 mm²
couleur
bleu
largeur
16.3 mm
hauteur
48.8 mm
profondeur
110.4 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne collectrices de potentiel, raccordement vissé, raccordement Push-in, nombre de connexions : 11, sections : 1,5 mm² - 50 mm², largeur : 16,3 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15