![Phoenix Contact - Bloc de jonction hybride distributeur de potentiel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/84474_1000_int_04.jpg?ts=1704844898780)
Phoenix Contact - Bloc de jonction hybride distributeur de potentiel
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 11
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...50 mm²
courant assigné In - 105 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626167619
Réf. Sonepar
00126214080
Réf. Fournisseur
3214080
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
11
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...50 mm²
courant assigné In
105 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...35 mm²
couleur
gris
largeur
16.3 mm
hauteur
48.8 mm
profondeur
110.4 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne collectrices de potentiel, raccordement vissé, raccordement Push-in, nombre de connexions : 11, sections : 1,5 mm² - 50 mm², largeur : 16,3 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15