![Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage sectionnable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/3044670.jpg?ts=1704844817950)
Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage sectionnable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la séparation longitudinale - orientable
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 16 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356894081
Réf. Sonepar
00126689408
Réf. Fournisseur
3044670
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la séparation longitudinale
orientable
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
16 A
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Oui
nombre d'étages
2
mode de pose
autre
couleur
gris
largeur
5.2 mm
hauteur
64.4 mm
profondeur
80.1 mm
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
BJ 2 étages à couteau de sectionnement, raccordement vissé, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 16 A, U nominale : 400 V, longueur : 80,1 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15