![Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0457120.jpg?ts=1704845291975)
Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 2
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918817282
Réf. Sonepar
00126881728
Réf. Fournisseur
3036026
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
2
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
5.2 mm
hauteur
47.5 mm
profondeur
67.5 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,08 mm² - 4 mm², raccordement à ressort, largeur : 5,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15