![Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015197160.jpg?ts=1704844652941)
Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 2
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356564519
Réf. Sonepar
00126208537
Réf. Fournisseur
3208537
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
2
nombre de positions de serrage par étage
4
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
3.5 mm
hauteur
41.1 mm
profondeur
65.4 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
BJ 2 étages pour conducteur de protection,sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², raccordement Push-in, largeur : 3,5 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15