Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage

Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918067977

Réf. Sonepar

00126806797

Réf. Fournisseur

2770561

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...4 mm²

courant assigné In

20 A

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de raccordement cable souple

0.2...1 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

finition raccordement électrique 2

raccordement par fiche plate

nombre d'étages

2

étages reliés à l'intérieur

Non

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

couleur

gris

largeur

6.2 mm

hauteur

72.21 mm

profondeur

72 mm

tension assignée (Ue)

400 V

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

plaque de fermeture requise

Oui

BJ à 2 étages, raccordement vissé, sections : 0,2 mm² - 4 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15, NS 32