Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
courant assigné In - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356055512
Réf. Sonepar
00126605551
Réf. Fournisseur
3044814
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...6 mm²
courant assigné In
30 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
couleur
gris
largeur
6.2 mm
hauteur
65 mm
profondeur
69.9 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages à raccordement vissé, sections : 0,14 mm² - 6 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : gris