![Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/73326_1000_int_04.jpg?ts=1704844769006)
Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 20 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626004464
Réf. Sonepar
00126210612
Réf. Fournisseur
3210610
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
4
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
couleur
bleu
largeur
5.2 mm
hauteur
55 mm
profondeur
115.2 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
BJ à 2 étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement Push-in, largeur : 5,2 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15