Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 22 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356649186
Réf. Sonepar
00126209605
Réf. Fournisseur
3209605
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
22 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
couleur
orange
largeur
5.2 mm
hauteur
79.88 mm
profondeur
78 mm
tension assignée (Ue)
500 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement Push-in, largeur : 5,2 mm, coloris : orange, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15