Phoenix Contact - Bloc de jonction d'installation avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction d'installation avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356347259

Réf. Sonepar

00126634725

Réf. Fournisseur

3073830

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible

Non

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

6...16 mm²

section de raccordement cable souple

6...16 mm²

matériau du corps isolant

autre

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide

6...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

6...16 mm²

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

largeur

12.2 mm

hauteur

49.9 mm

profondeur

51 mm

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

plaque de fermeture requise

Non

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, raccordement spécial et mixte, sections : 6 mm² - 25 mm², largeur : 12,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15