Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...95 mm²
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356778749
Réf. Sonepar
00126677874
Réf. Fournisseur
3260106
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...95 mm²
section de raccordement cable souple
25...95 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
section de raccordement cable rigide
25...95 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
25...95 mm²
mode de pose
rail DIN 15 mm
couleur
vert/jaune
largeur
25 mm
hauteur
108.7 mm
profondeur
105.5 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteur de protection, raccordement Push-in, sections : 25 mm² - 95 mm², largeur : 25 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-15