Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...150 mm²
courant assigné In - 309 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918091842
Réf. Sonepar
00126809184
Réf. Fournisseur
3010110
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
50...150 mm²
courant assigné In
309 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
25...50 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
35...150 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
50...150 mm²
couleur
gris
largeur
31 mm
hauteur
107.3 mm
profondeur
100 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections :35 mm² - 150 mm², largeur : 31 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-15, NS 32