![Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/104836_1000_int_04.jpg?ts=1704845123793)
Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...50 mm²
courant assigné In - 145 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626879208
Réf. Sonepar
00126687920
Réf. Fournisseur
1086465
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...50 mm²
courant assigné In
145 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
6...50 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
6...50 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
couleur
gris
largeur
19.2 mm
hauteur
51 mm
profondeur
82.5 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 145 A, Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 6 mm²-50 mm², AWG:6-1-0, largeur: 19,2 mm, hauteur: 51 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35-15, NS 35-7,5