![Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/104838_1000_int_04.jpg?ts=1704844815036)
Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...95 mm²
courant assigné In - 220 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626875682
Réf. Sonepar
00126687568
Réf. Fournisseur
1086475
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...95 mm²
courant assigné In
220 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
16...95 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
16...95 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
16...70 mm²
couleur
gris
largeur
25.1 mm
hauteur
58 mm
profondeur
93.6 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 220 A, Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 16 mm²-95 mm², AWG:4-4-0, largeur: 25,1 mm, hauteur: 58 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35-15, NS 35-7,5