![Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/104842_1000_int_04.jpg?ts=1704844928754)
Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...50 mm²
courant assigné In - 145 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626877952
Réf. Sonepar
00126004092
Réf. Fournisseur
1086468
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...50 mm²
courant assigné In
145 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
matériau du corps isolant
autre
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
6...50 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
couleur
vert
largeur
19.2 mm
hauteur
86 mm
profondeur
82.5 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 145 A, Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 6 mm²-50 mm², AWG:6-1-0, largeur: 19,2 mm, hauteur: 51 mm, coloris: vert, type de montage: NS 35-15, NS 35-7,5