![Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance a tige filetee](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/3247973.jpg?ts=1704844694388)
Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance a tige filetee
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...70 mm²
courant assigné In - 192 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356725071
Réf. Sonepar
00126247973
Réf. Fournisseur
3247973
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...70 mm²
courant assigné In
192 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
6...70 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
6...70 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...70 mm²
couleur
gris
largeur
29 mm
hauteur
66 mm
profondeur
184 mm
tension assignée (Ue)
1500 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ à tige filetée, raccordement par tige filetée, Nombre de pôles : 1, sections :6 mm² - 70 mm², largeur : 29 mm, hauteur : 66 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15, Vissage direct