Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356726023
Réf. Sonepar
00126212065
Réf. Fournisseur
3212065
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
2.5...35 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
couleur
bleu
largeur
16 mm
hauteur
69.8 mm
profondeur
91.6 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
BJ de puissance, raccordement Push-in, sections :6 mm² - 35 mm², largeur : 16 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-15