![Phoenix Contact - Bloc de jonction ceramique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0503057.jpg?ts=1704844876702)
Phoenix Contact - Bloc de jonction ceramique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918002541
Réf. Sonepar
00126800254
Réf. Fournisseur
0503057
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
céramique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
couleur
autre
largeur
10.4 mm
hauteur
35.7 mm
profondeur
38 mm
tension assignée (Ue)
630 V
température d'utilisation
-60...180 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction de traversée, connectique : raccordement vissé, sections : 0,5 mm² - 16 mm², largeur : 10,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 3, matériau d'isolement : Céramique