Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • courant assigné In - 4 A

  • nombre de raccordements électriques - 5

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918169619

Réf. Sonepar

00126816961

Réf. Fournisseur

1891098

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur du boîtier/corps

vert

type de raccordement du conducteur

raccordement par borne à ressort

dimension des raccordements

3.5 mm

courant assigné In

4 A

nombre de raccordements électriques

5

hauteur

13 mm

type de banderolage

sans

section de raccordement cable rigide

0.12...0.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...0.5 mm²

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

90° (vertical vers le haut)

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

1 mm

longueur de la broche

3.5 mm

matériau de la surface de raccordement

étain

tension assignée (Ue)

250 V

température d'utilisation

-40...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

nombre d'étages

1

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

BJ pour CI, Inom: 4 AUnom : 250 V, Pas: 3,5 mm, Nombre de pôles: 5, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 90 °, Coloris: vert